Celula de măsurare SAUTER CO 1000-Y2, OIML Clasa G5, interval de cântărire 1000 kg

Cod articol: CO 1000-Y2
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CO 1000-Y2
EAN / GTIN 4045761232976
Număr producător CO 1000-Y2

Descriere

Descriere:

  • Celula de sarcină (1 bucată) 1000kg (~10kN) în miniatură, precizie: 0,5% F.S:
  • Clasa de precizie în conformitate cu OIML G5
  • Conform RoHS
  • Domeniu de aplicare: aplicații de tensiune și compresie, măsurători de greutate și forță
  • Potrivit pentru măsurarea greutății și forței și pentru standuri de testare a forței
  • Sensibilitate nominală: 1 - 1,5 mV/V (în funcție de sarcina nominală)