Set de module de spumă XL (MODM.XL1, MODM.XL2, MODM.XL3, MODM.XL4)

Cod articol: CM.XLPF
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CM.XLPF
    EAN / GTIN 3662424158124
    Număr producător CM.XLPF

    Descriere

    Descriere:

    Set de module de spumă XL (MODM.XL1, MODM.XL2, MODM.XL3, MODM.XL4)

    Livrare:

    • Set format din module 4XL:
    • MODM.XL1:
    • Cleșă cu soclu de 1/4″ (MOD.Rl161-26)
    • Cleșă combinată OGV de 16″ (MOD.440-1 XL)
    • Cleșă cu soclu de 1/2″ (MOD.S161-36)
    • 3 clești mecanici (MOD.CPEAO)
    • 2 clești reglabili (MOD.PR11)
    • Unelte de impact (MOD. MI7)
    • 7 șurubelnițe Resistorx (MOD.ATXR)
    • 8 șurubelnițe PROTWIST (MOD.AT1)
    • 7 chei cu știfturi cu ″mâner în T″ (MOD.84 TZSA)
    • 3 inserții de plastic (PL.655 ) 1 inserție de plastic (PL.S384)
    • MODM. XL2
    • Set cu 6 chei combinate într-o trusă
    • 12 chei deschise și cu clichet de la 8 la 19mm
    • 22 chei combinate OGV de la 6 la 19,21,22,24,27,29,30,32,34mm
    • 12 chei pentru țevi hexagonale de la 8 la 19mm
    • Inserție (PM.XL2)
    • MODM. XL3
    • Set de 8 chei Torx lungi cu cap sferic în husă
    • Set de 9 chei hexagonale lungi pentru știfturi cu cap sferic în husă
    • 8 șurubelnițe Microtech cu fantă, Ph, Torx
    • 9 șurubelnițe PROTWIST cu lamele frezate cu fantă
    • 3 șurubelnițe PROTWIST PZ
    • 7 șurubelnițe PROTWIST Torx
    • 1 freză 18mm
    • inserție (PM. XL3)
    • MODM. XL4:
    • 1 ciocan de blocare 32mm
    • 1 ciocan de plastic 40mm
    • 1 perforator central de precizie Ø6mm
    • 1 daltă 190mm
    • 3 perforatoare de știfturi 4-5-. 6mm
    • 1 cutter lateral
    • 2 clești cu fălci semicirculare lungi (drepte și înclinate)
    • 2 clești reglabili 250 și 300mm
    • 1 clește de prindere cu fălci lungi
    • 4 clești pentru Circlips cu fălci drepte
    • Cutter universal
    • Torch
    • Ferăstrău de măsurat din oțel inoxidabil 2m y 16mm
    • Intarsie (PM. XL4)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături