Balanță de buzunar; Max 1000 g, d = 1 g

Cod articol: CM 1K1N
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
Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CM 1K1N
EAN / GTIN 4045761027305
Număr producător CM 1K1N
L-Număr L40250 1812

Descriere

Descriere:

  • Cântar de buzunar KERN CM 1K1N, domeniul de cântărire 1000 g, lizibilitate 1 g
  • Capac cu balamale ca protecție împotriva presiunii și a prafului
  • Robust, la îndemână, bine protejat
  • Calculator integrat

Caracteristică:

  • Domeniu de cântărire 1000 g
  • Lizibilitate 1 g
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 70×80 mm
  • Dimensiuni ale carcasei L×P×H 85×130×25 mm
  • Greutate netă aprox. 180 g