Balanță de buzunar; Max 150 g, d = 0,1 g

Cod articol: CM 150-1N
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
Tip produs Cântar compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CM 150-1N
EAN / GTIN 4045761027282
Număr producător CM 150-1N
L-Număr 479440 150

Descriere

Descriere:

  • Cântar de buzunar KERN CM 150-1N, domeniul de cântărire 150 g, lizibilitate 0,1 g
  • Capac cu balamale ca protecție împotriva presiunii și a prafului
  • Robust, la îndemână, bine protejat
  • Calculator integrat

Caracteristică:

  • Gama de cântărire 150 g
  • Citibilitate 0,1 g
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 70×80 mm
  • Dimensiuni ale carcasei L×P×H 85×130×25 mm
  • Greutate netă aprox. 180 g