Un singur cârlig pentru chei bifurcate

Cod articol: CKS.57A
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
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CKS.57A
    EAN / GTIN 3148513414970
    Număr producător CKS.57A
    L-Număr L60130 6281

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: 2 sertare verticale cu panouri perforate pe ambele părți
    • 6 x 6 mm în trepte de 12 mm
    • din tablă de oțel lăcuit epoxidic
    • grosime 12/10 mm
    • Uneltele pot fi atașate cu ajutorul cârligului metalic și a gamei universale de șine de fixare
    • Dimensiuni panou 600 x 600 mm
    • Suprafața utilă de depozitare: 1,6 m²
    • Sarcina utilă: 75 kg per sertar
    • Închidere centrală prin încuietoare cu cheie
    • Cilindru înlocuibil
    • Cu un sistem de blocare a sertarelor între ele
    • Sertarele pot fi deschise doar individual
    • Echipat cu 4 picioare reglabile și rotative pentru o ajustare precisă
    • De asemenea, este posibilă stivuirea a două JLS2-MBSTV prin utilizarea unui panou din lemn sau din lemn și oțel inoxidabil ca strat intermediar
    • Nu se poate utiliza un panou metalic
    • Dimensiuni totale: 722 x 701 x 810 mm
    • Înălțime 985 mm cu elevația JLS2-BASEMBS /

    Caracteristică:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 5
    • [kg]: 0.010