Cârlige simple pentru șurubelnițe

Cod articol: CKS.51A
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
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CKS.51A
    EAN / GTIN 3148513414918
    Număr producător CKS.51A
    L-Număr L60130 6278

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Poate conține unelte lungi, cum ar fi ferăstraie, nivele cu bulă de aer și chei mari
    • Rezistent la stropire, ușor de curățat și de întreținut
    • Clapeta de închidere poate fi deschisă 100% pentru un acces ușor și rapid la conținutul genții
    • 2 mânere laterale și o curea de umăr reglabilă cu pernuță de întărire. Atunci când geanta este deschisă, utilizatorul o poate deplasa și transporta cu ajutorul mânerelor laterale
    • 1 compartiment pentru documente, plan, telefon, 1 cârlig pentru metru, 1 cârlig pentru chei, 1 atașament pentru lumina stiloului
    • Datorită structurii ranforsate și a acoperirii foarte groase, geanta nu se va deforma chiar dacă este puternic încărcată
    • Picioarele protejează geanta, dar și solul pe care este așezată
    • Capacitate: 12,25 litri
    • Sarcina maximă: 8 kg.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 13
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 10
    • [kg]: 0.020