Un singur cârlig pentru șurubelniță

Cod articol: CKS.50A
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CKS.50A
EAN / GTIN 3148513414895
Număr producător CKS.50A
L-Număr L60130 6277

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Poate conține unelte lungi, cum ar fi ferăstraie, nivele cu bulă de aer și chei mari
  • Rezistent la stropire, ușor de curățat și de întreținut
  • Clapeta de închidere poate fi deschisă 100% pentru un acces ușor și rapid la conținutul genții
  • 2 mânere laterale și o curea de umăr reglabilă cu pernuță de întărire. Atunci când geanta este deschisă, utilizatorul o poate deplasa și transporta cu ajutorul mânerelor laterale
  • 1 compartiment pentru documente, plan, telefon, 1 cârlig pentru metru, 1 cârlig pentru chei, 1 atașament pentru lumina stiloului
  • Datorită structurii ranforsate și a acoperirii foarte groase, geanta nu se va deforma chiar dacă este puternic încărcată
  • Picioarele protejează geanta, dar și solul pe care este așezată
  • Capacitate: 12,25 litri
  • Sarcina maximă: 8 kg.

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • C [mm]: 35
  • D [mm]: 7
  • [kg]: 0.020