Suport universal pentru chei cu șuruburi

Cod articol: CKS.100
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
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CKS.100
    EAN / GTIN 3148518454339
    Număr producător CKS.100
    L-Număr L60130 5919

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Ușor de instalat: fixare foarte rapidă pe părțile laterale perforate ale căruciorului de atelier sau pe un panou perforat
    • Sistem de agățare inclus
    • Ușor de utilizat și economisire a timpului
    • Nu există un recipient special, cheile pot fi plasate în orice jgheab
    • Nu există riscul de deteriorare a sculelor: suportul din polipropilenă și formele ingenioase asigură un contact fără riscuri
    • Capac mare de program

    Caracteristică:

    • Dimensiuni [mm]: 6 până la 14
    • Pentru: 8 chei deschise
    • [kg]: 0,060