Balanță de numărare Max 8000 g; d=0,05 g

Cod articol: CKE 8K0.05
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CKE 8K0.05
EAN / GTIN 4045761357518
Număr producător CKE 8K0.05
L-Număr L40250 152

Descriere

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire L×P 340×240 mm, oțel inoxidabil
  • Dimensiuni totale L×P×H 350×390×120 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AAA, nu standard, timp de funcționare până la 80 h
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C