Balanță de numărare Max 65 kg; d=0,0002 kg

Cod articol: CKE 65K0.2
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
    Tip produs Balanţă de numărat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CKE 65K0.2
    EAN / GTIN 4045761357495
    Număr producător CKE 65K0.2

    Descriere

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 25 mm
    • Dimensiuni Suprafața de cântărire L×P 340×240 mm, oțel inoxidabil
    • Dimensiuni totale L×P×H 350×390×120 mm
    • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AAA, nu standard, timp de funcționare până la 80 h
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături