Descriere:
Produsul contine 9 starturi de protectie aplicate pe partea frontala a fiecarui picior. Conceput pentru a fi utilizat în industria forestieră, acest model oferă proprietăți excelente de respirabilitate, de eliminare a umezelii și de rezistență la apă. Designul ușor asigură confortul și mobilitatea maximă a purtătorului.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Buzunare laterale
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Certificare CE
- Buzunar pentru telefon
- Finisajul Texpel respinge murdăria și petele
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură căptușeală: 43% poliester, 57% polipropilenă
Compoziția căptușelii: 43% poliester, 57% polipropilenă
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 120
Greutate căptușeală oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;