Balanță de numărare; Max 15 kg, d = 0,2 g

Cod articol: CFS 15K0.2
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CFS 15K0.2
EAN / GTIN 4045761124318
Număr producător CFS 15K0.2
L-Număr L40250 250

Descriere

Descriere:

  • Memorie (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutate de referință și greutate de tarare, de exemplu, a unui container
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Programabil prin intermediul tastaturii: - numărul de piese de referință dorit - greutatea de referință cunoscută
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății, greutatea de referință, numărul total de piese
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de umplere la țintă: numărul de piese țintă sau greutatea țintă programabilă, de exemplu pentru cântărirea de control. Atingerea valorii țintă este indicată de un semnal
  • funcția PRE-TARE: pentru predesenarea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • a doua interfață de cântar: pentru configurarea unui sistem de numărare de înaltă rezoluție ca standard, de exemplu cu poduri de cântărire de la KERN
  • capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
  • Numărare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 295×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C