Balanță de numărare; Max 15000 g, d=0,05 g

Cod articol: CDS 15K0.05
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CDS 15K0.05
EAN / GTIN 4045761243903
Număr producător CDS 15K0.05
L-Număr L40250 596

Descriere

Descriere:

  • Panou de comandă autoexplicativ, cu suport grafic, secvență imediat inteligibilă a pașilor de lucru chiar și fără instrucțiuni de operare, fără timp de instruire = economisește costuri, ideal pentru utilizatorii neexperimentați, secvența vizualizată evită erorile de operare
  • Cele 4 etape de lucru se desfășoară de la stânga la dreapta: Așezați recipientul gol pe platoul de cântărire și tarați prin apăsarea tastei (TARE), Umpleți cantitatea de referință a cantității numărate în recipient (5, 10 sau 20 de bucăți), [[3]] Confirmați cantitatea de referință selectată prin apăsarea tastei (5, 10 sau 20), [[4]] Umpleți cantitatea de numărare în container. Numărul de bucăți este afișat direct pe afișaj
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății pieselor
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, de exemplu RS-232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără a fi nevoie de instalare
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare uniformă și simplificată
  • Capac de protecție peste unitatea de evaluare inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD retroiluminat, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil, L×P×H 308×318×75 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×H 225×115×60 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 2 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături