Menghină cu șurub C CDF-C 245/150

Cod articol: CDF410C
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CDF410C
EAN / GTIN 4008158028996
Număr producător CDF410C
L-Număr L80070 65

Descriere

Descriere:

  • Forța de strângere de până la 18.000 N
  • forjat
  • Axul placat cu cupru previne aderența stropilor de sudură

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 150 mm
  • Deasupra capului: 5 3/8″
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel călit, acoperite cu pulbere
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, placat cu cupru
    • Toggle din oțel, placat cu cupru
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, placată cu cupru
  • Forță de strângere: 18000 N
  • Anvergură aripă: 2-10″
  • Anvergură aripă: 50-245 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Fixați cu forma originală a clemă cu şurub

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături