WX2 Pantaloni Stretch Hi-Vis Buzunar Holster Yellow/Black 40 R

Cod articol: CD889YBR40
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
Cod articol CD889YBR40
EAN / GTIN 5036108411061
Număr producător CD889YBR40

Descriere

Descriere:

Acest pantalon de lucru de înaltă vizibilitate WX2 cu 4 buzunare pentru o depozitare excelentă. Elasticul lateral și elasticitatea in 4 moduri feluri în direcții asigură un confort superior și adecvare la acest pantalon de lucru.

Caracteristică:

  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Buzunare pentru genunchiere cu panouri elastice pentru ușurință în mișcare
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Buzunar suport rigla
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Buzunar pentru smartphone
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Design slim fit pentru un confort excepțional

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziție tesăturii contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături