Descriere:
Acest pantalon de lucru de înaltă vizibilitate WX2 cu 4 buzunare pentru o depozitare excelentă. Elasticul lateral și elasticitatea in 4 moduri feluri în direcții asigură un confort superior și adecvare la acest pantalon de lucru.
Caracteristică:
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Buzunare pentru genunchiere cu panouri elastice pentru ușurință în mișcare
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
- Buzunar suport rigla
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Buzunar pentru smartphone
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Design slim fit pentru un confort excepțional
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziție tesăturii contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări