WX2 Pantaloni de serviciu Hi-Vis Lightweight Contrast clasa 1 Orange/Black 46 R

Cod articol: CD888OBR46
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol CD888OBR46
EAN / GTIN 5036108410712
Număr producător CD888OBR46

Descriere

Descriere:

Acest pantalon de lucru de înaltă vizibilitate WX2 cu 4 buzunare pentru o depozitare excelentă. Elasticul lateral și elasticitatea in 4 moduri în direcții asigură un confort superior și adecvare la acest pantalon de lucru.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Buzunare cu fermoar
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • pre-îndoiți in zona genunchilor
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziția ţesăturii: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Țesătură de contrast: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac
Descriere ţesătură de contrast: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 195
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături