Jacheta WX2 Stretch Work Olive Green S R

Cod articol: CD885OGRS
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
Cod articol CD885OGRS
EAN / GTIN 5036108397938
Număr producător CD885OGRS

Descriere

Descriere:

Panoul stretch inovator combinat cu poliesterul și bumbacul reciclat durabil creează o jachetă elegantă, dar confortabilă, cu ușurință de mișcare.

Caracteristică:

  • 31 sticle PET sunt reciclate pentru a face această încălțăminte
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Material durabil polibumbac
  • Mansete elastice
  • Buzunar cu fermoar ascuns
  • Margine cu snur ajustabil
  • Buzunar pentru pixuri
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziție tesăturii contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal; Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături