Descriere:
Panoul stretch inovator combinat cu poliesterul și bumbacul reciclat durabil creează o jachetă elegantă, dar confortabilă, cu ușurință de mișcare.
Caracteristică:
- 31 sticle PET sunt reciclate pentru a face această încălțăminte
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- 4 buzunare pentru depozitare
- Material durabil polibumbac
- Mansete elastice
- Buzunar cu fermoar ascuns
- Margine cu snur ajustabil
- Buzunar pentru pixuri
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziție tesăturii contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal; Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal