Descriere:
O țesătură durabilă din amestec de bumbac și poliester permite atât un lucru de înaltă performanță cu rază maximă de acțiune, cât și confort. Panourile elastice permit o mișcare ușoară. Caracteristicile inteligente includ buzunare multifuncționale pentru unelte, buzunare pentru genunchiere cu încărcare superioară și un buzunar pe coapse cu acces ușor și cu mai multe direcții pentru depozitarea sigură a telefonului, cheilor și uneltelor.
Caracteristică:
- 31 sticle PET sunt reciclate pentru a face această încălțăminte
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Buzunare pentru genunchiere cu panouri elastice pentru ușurință în mișcare
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Material durabil polibumbac
- Buzunar suport rigla
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunar pentru smartphone
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Model nou
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester reciclat, 35% bumbac
Țesătură de contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Compoziție tesăturii contrast: Gama Kingsmill bumbac Stretch: 93% poliester reciclat, 7% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;