WX2 Vesta Softshell ( 2 straturi) Metal Grey XL R

Cod articol: CD876MGRXL
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
Cod articol CD876MGRXL
EAN / GTIN 5036108396900
Număr producător CD876MGRXL

Descriere

Descriere:

WX2 Softshell este fabricat din două straturi de softshell extensibil țesute, care sunt acoperite cu fleece pentru mai multă căldură și confort. Țesătura elastică în 4 direcții plasată strategic, permite o mișcare ușoară. Această jachetă are o serie de caracteristici tehnice, inclusiv buzunare interne și externe și o protecție pentru bărbie.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Margine cu snur ajustabil
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură de contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături