Descriere:
WX2 Softshell este fabricat din două straturi de softshell extensibil țesute, care sunt acoperite cu fleece pentru mai multă căldură și confort. Țesătura elastică în 4 direcții plasată strategic, permite o mișcare ușoară. Această jachetă are o serie de caracteristici tehnice, inclusiv buzunare interne și externe și o protecție pentru bărbie.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Margine cu snur ajustabil
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Fabricat din sticle de plastic reciclate
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură de contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;