Descriere:
Jacheta softshell de înaltă vizibilitate WX2 este unică prin designul său distinctiv, cu panouri contrastante contemporane stretch. Țesătura respirabilă, rezistentă la apă și rezistentă la vânt cu 2 straturi de înaltă calitate, împreună cu mai multe caracteristici practice vă asigură că aceasta este o soluție indispensabilă pentru o gamă de muncitori profesioniști.
Caracteristică:
- Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Două buzunare inferioare
- Buzunare interioare plasate inferior
- 5 buzunare pentru depozitare
- Margine cu snur ajustabil
- Tăiat in spate
- Mansete elastice
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- 2 straturi
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură de contrast: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări