WX2 Eco Softshell (2L) Yellow/Black S R

Cod articol: CD875YBRS
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
Cod articol CD875YBRS
EAN / GTIN 5036108408405
Număr producător CD875YBRS

Descriere

Descriere:

Jacheta softshell de înaltă vizibilitate WX2 este unică prin designul său distinctiv, cu panouri contrastante contemporane stretch. Țesătura respirabilă, rezistentă la apă și rezistentă la vânt cu 2 straturi de înaltă calitate, împreună cu mai multe caracteristici practice vă asigură că aceasta este o soluție indispensabilă pentru o gamă de muncitori profesioniști.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Două buzunare inferioare
  • Buzunare interioare plasate inferior
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Margine cu snur ajustabil
  • Tăiat in spate
  • Mansete elastice
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • 2 straturi
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură de contrast: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături