WX2 Eco Softshell (2L) Metal Grey M R

Cod articol: CD874MGRM
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
Cod articol CD874MGRM
EAN / GTIN 5036108397396
Număr producător CD874MGRM

Descriere

Descriere:

WX2 Padded Softshell este confecționat din două straturi de softshell extensibil țesute, acoperit cu fleece și este complet căptușit și căptușit pentru căldură și confort excepționale. Această jachetă are o serie de caracteristici tehnice, inclusiv buzunare interne și externe, protecție pentru bărbie și manșete elastice.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Captusit cu micro polar fleece
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Mansete elastice
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Gluga detasabila
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături