Descriere:
WX2 Padded Softshell este confecționat din două straturi de softshell extensibil țesute, acoperit cu fleece și este complet căptușit și căptușit pentru căldură și confort excepționale. Această jachetă are o serie de caracteristici tehnice, inclusiv buzunare interne și externe, protecție pentru bărbie și manșete elastice.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Captusit cu micro polar fleece
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Mansete elastice
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 3 buzunare mari depozitare
- Gluga detasabila
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Fabricat din sticle de plastic reciclate
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% GRS Poliester 2L Softshell lipit de 100% GRS Poliester Mirco Polar Fleece
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;