WX2 Jacheta de Ploaie Hi-Vis Orange/Black XXL R

Cod articol: CD860OBRXXL
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
Cod articol CD860OBRXXL
EAN / GTIN 5036108410385
Număr producător CD860OBRXXL

Descriere

Descriere:

Conceputa pentru a mentine utilizatorul vizibil, in siguranta si uscat in conditii de vreme nefavorabila. Această jachetă ușoară și elegantă în două tonuri are o glugă detașabilă pentru acces ușor, buzunare mari pentru depozitare amplă și clapetă dublă pentru furtună pentru a proteja împotriva elementelor.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Fabricat folosind poliester reciclat
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Margine cu snur ajustabil
  • 8 buzunare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Două buzunare inferioare
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Buzunare interioare plasate inferior
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D ECO: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături