Descriere:
Conceputa pentru a mentine utilizatorul vizibil, in siguranta si uscat in conditii de vreme nefavorabila. Această jachetă ușoară și elegantă în două tonuri are o glugă detașabilă pentru acces ușor, buzunare mari pentru depozitare amplă și clapetă dublă pentru furtună pentru a proteja împotriva elementelor.
Caracteristică:
- Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Fabricat folosind poliester reciclat
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Clapa dubla pentru ploaie .
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Margine cu snur ajustabil
- 8 buzunare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Două buzunare inferioare
- Buzunar pentru telefon și pix
- Buzunare interioare plasate inferior
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Model nou
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Material ţesătură: 300D ECO: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări