Sistem de numărare; Max 60 kg, d=0,1 g

Cod articol: CCS 60K0.1.
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
    Tip produs Balanţă de numărat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CCS 60K0.1.
    EAN / GTIN 4045761180130
    Număr producător CCS 60K0.1.
    L-Număr L40250 2322

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de numărare pentru numărarea celor mai mici piese în cantități mari, număr maxim de piese de numărare afișabile 999.999
    • Balanța de referință KERN CFS 6K0.1: Această balanță de numărare profesională, care poate fi utilizată și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

    Caracteristică:

    • Scala de referință KERN CFS 6K0.1:
    • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
    • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
    • Greutate netă aprox. 3,2 kg
    • Platforma de cantități KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 400×300×128 mm
    • Cablu de conectare de aprox. 2,5 m

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături