Sistem de numărare; Max 60 kg, d=0,01 g

Cod articol: CCS 60K0.01L.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Balanţă de numărat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CCS 60K0.01L.
    EAN / GTIN 4045761180123
    Număr producător CCS 60K0.01L.
    L-Număr L40250 1961

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de numărare pentru numărarea celor mai mici piese în cantități mari, număr maxim de piese de numărare afișabile 999.999
    • Cântar de referință KERN CFS 3K-5: Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

    Caracteristică:

    • Scala de referință KERN CFS 3K-5:
    • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
    • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
    • Greutate netă aprox. 3,4 kg
    • Platforma de cantități KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 500×400×137 mm
    • Cablu de conectare de aprox. 2,5 m

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături