Sistem de numărare Max 600 kg; d=0,0001 kg

Cod articol: CCS 600K-1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Balanţă de numărat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CCS 600K-1
    EAN / GTIN 4045761235854
    Număr producător CCS 600K-1

    Descriere

    Descriere:

    • Cu acest sistem de numărare de înaltă precizie KERN CCS, o gamă largă de cântare individuale pot fi înlocuite în mod rentabil și eficient
    • Cântar de referință KERN CFS:

      Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și individual, îndeplinește chiar și cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire cu sarcină mare
    • Programabil prin intermediul tastaturii:
      - numărul de bucăți de referință dorit
      - greutatea de referință cunoscută
    • Trei afișaje: pentru afișarea greutății, greutatea de referință, numărul total de bucăți
    • Memorie (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container
    • Umplere (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container. Funcția de umplere la țintă: numărul țintă de bucăți sau greutatea țintă programabilă. Atingerea valorii țintă este indicată de un semnal acustic și optic
    • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
    • Capacul de protecție a lucrului inclus în livrare
    • Cantitatea de piese KERN:

      Contorizarea cantității de piese are loc cu mare precizie pe platforma de cântărire (= pod de cântărire) KERN CCS 600K-1. Acest lucru permite chiar și cele mai mici piese de numărare să fie numărate în cele mai mari volume
    • >KFP-V20 IP67, KFU-V20

      Ponte de cântărire din oțel ondulat antiderapant, vopsit:
    • 4 celule de sarcină, din oțel, acoperite cu silicon, IP67, aprobare OIML-R60 pentru verificare, Clasa III, 3000 e
    • Balanța de referință KERN CFS 6K0.1: Această balanță de numărare profesională, care poate fi utilizată și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

    Caracteristică:

    • Scala de referință KERN CFS 6K0.1
    • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
    • Dimensiuni Suprafața de cântărire, metal, vopsit, L×P 295×225 mm
    • Greutate netă aprox. 3,2 kgCantitate platformă KERN KIP-V20M
    • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 1200×1500×108 mm
    • Cablu de conectare de aprox. 5 m

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături