Sistem de numărare; Max 30 kg, d=0,1 g

Cod articol: CCS 30K0.1.
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CCS 30K0.1.
EAN / GTIN 4045761153271
Număr producător CCS 30K0.1.
L-Număr L40250 958

Descriere

Descriere:

  • Sistem de numărare pentru numărarea celor mai mici piese în cantități mari, număr maxim de piese de numărare afișabile 999.999
  • Balanța de referință KERN CFS 6K0.1: Această balanță de numărare profesională, care poate fi utilizată și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

Caracteristică:

  • Scala de referință KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Platforma de cantități KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 400×300×120 mm
  • Cablu de conectare de aprox. 2,5 m