Sistem de numărare; Max 300 kg, d=0,1 g

Cod articol: CCS 300K0.1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CCS 300K0.1
EAN / GTIN 4045761104648
Număr producător CCS 300K0.1
L-Număr L40250 1479

Descriere

Descriere:

  • Sistem de numărare pentru numărarea celor mai mici piese în cantități mari, număr maxim de piese de numărare afișabile 999.999
  • Balanța de referință KERN CFS 6K0.1: Această balanță de numărare profesională, care poate fi utilizată și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

Caracteristică:

  • Scala de referință KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Platforma de cantitate, KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 650×500×142 mm
  • Cablu de conectare de aprox. 2,5 m