Sistem de numărare; Max 300 kg, d=0,01 g

Cod articol: CCS 300K0.01
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CCS 300K0.01
EAN / GTIN 4045761148109
Număr producător CCS 300K0.01

Descriere

Descriere:

  • Sistem de numărare pentru numărarea celor mai mici piese în cantități mari, număr maxim de piese de numărare afișabile 999.999
  • Cântar de referință KERN CFS 3K-5: Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

Caracteristică:

  • Scala de referință KERN CFS 3K-5:
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 295×225 mm
  • Greutate netă aprox. 2,6 kg
  • Platforma de cantități KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 650×500×142 mm
  • Cablu de conectare de aprox. 2,5 m