Sistem de numărare Max 150 kg; d=0,00001 kg

Cod articol: CCS 150K0.01
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CCS 150K0.01
EAN / GTIN 4045761220362
Număr producător CCS 150K0.01
L-Număr L40250 994

Descriere

Descriere:

  • Cu acest sistem de numărare de înaltă precizie KERN CCS, o gamă largă de cântare individuale pot fi înlocuite în mod rentabil și eficient
  • Cântar de referință KERN CFS:

    Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și individual, îndeplinește chiar și cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire cu sarcină mare
  • Programabil prin intermediul tastaturii:
    - numărul de bucăți de referință dorit
    - greutatea de referință cunoscută
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății, greutatea de referință, numărul total de bucăți
  • Memorie (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container
  • Umplere (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container. Funcția de umplere la țintă: numărul țintă de bucăți sau greutatea țintă programabilă. Atingerea valorii țintă este indicată de un semnal acustic și optic
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Capacul de protecție pentru lucru inclus în pachetul de livrare
  • Cantitatea de piese KERN:

    Contorizarea cantității de piese are loc cu mare precizie pe platforma de cântărire (= pod de cântărire) KERN CCS 150K0.01. Chiar și cele mai mici piese pot fi numărate în cele mai mari volume
  • >KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Platforma de cântărire din oțel inoxidabil: , bază din oțel vopsit
  • celulă de sarcină cu un singur punct din aluminiu (1×3000 e), protecție împotriva prafului și a stropilor IP65
  • Cântar de referință KERN CFS 3K-5: Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și separat, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

Caracteristică:

  • Scala de referință KERN CFS 3K-5
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil L×P 295×225 mm
  • Greutate netă aprox. 3,4 kgCantitate platformă KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil,,, 500×400×137 mm
  • Cablu de conectare aprox. 2,5 m,2,5 m

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături