Sistem de numărare Max 15 kg; d=0,000001 kg

Cod articol: CCS 10K-6
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CCS 10K-6
EAN / GTIN 4045761220348
Număr producător CCS 10K-6
L-Număr L40250 626

Descriere

Descriere:

  • Cu acest sistem de numărare de înaltă precizie KERN CCS, o gamă largă de cântare individuale pot fi înlocuite în mod rentabil și eficient
  • Cântar de referință KERN CFS:

    Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și individual, îndeplinește chiar și cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire cu sarcină mare
  • Programabil prin intermediul tastaturii:
    - numărul de bucăți de referință dorit
    - greutatea de referință cunoscută
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății, greutatea de referință, numărul total de bucăți
  • Memorie (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container
  • Umplere (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutatea de referință și greutatea de tarare, de exemplu, a unui container. Funcția de umplere la țintă: numărul țintă de bucăți sau greutatea țintă programabilă. Atingerea valorii țintă este indicată de un semnal acustic și optic
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Capacul de protecție a lucrului inclus în livrare
  • Cantitatea de piese KERN:

    Contorizarea cantității de piese are loc cu mare precizie pe platforma de cântărire (= pod de cântărire) KERN CCS 10K-6. Chiar și cele mai mici piese pot fi numărate în cele mai mari volume
  • >KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Placă de cântărire din oțel inoxidabil: , bază din oțel vopsit
  • celulă de sarcină cu un singur punct din aluminiu (1×3000 e), protecție împotriva prafului și a stropilor IP65
  • Cântar de referință KERN CFS 300-3: Acest cântar de numărare profesional, care poate fi utilizat și individual, îndeplinește cele mai înalte cerințe de precizie prin conectarea unui pod de cântărire de mare capacitate

Caracteristică:

  • Cântar de referință KERN CFS 300-3
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 80 mm
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158×143×64 mm
  • Greutate netă aprox. 2,6 kgCantitate platformă KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H, oțel inoxidabil, 300×240×110 mm
  • Cablu de conectare aprox. 2,5 m,2,5 m

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături