Combinezon pentru copii Youths Navy 6 R

Cod articol: C890NAR6
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
Cod articol C890NAR6
EAN / GTIN 5036108099092
Număr producător C890NAR6

Descriere

Descriere:

Tânărul mecanic inginer care aspiră la un post de mecanic sau de inginer este foarte bine pregătit cu această salopetă foarte funcțională. Țesătura din poli-bumbac Kingsmill complet pre-comprimată și proprietățile excelente de reținere a vopselei înseamnă că această îmbrăcăminte va rezista la cele mai dure teste. Buzunarele laterale și la piept maximizează opțiunile de depozitare, în timp ce confortul pe tot parcursul zilei este oferit de elasticitatea laterală din spate.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Buzunar suport rigla
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Intarit la spate
  • Buzunar pentru telefon
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături