Salopeta Navy XXXXL R

Cod articol: C881NARXXXXL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol C881NARXXXXL
EAN / GTIN 5036108031535
Număr producător C881NARXXXXL

Descriere

Descriere:

Fabricat din fibre de bumbac de calitate superioara, produsul oferă confort pe parcursul intregii zile. Caracteristici: acces lateral, buzunar aplicat pe piept, elastic aplicat pe partea posterioara pentru libertatea in miscare.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Benzi ajustabile
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunare spațioase
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături