Salopeta Navy M R

Cod articol: C881NARM
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
Cod articol C881NARM
EAN / GTIN 5036108031481
Număr producător C881NARM

Descriere

Descriere:

Fabricat din fibre de bumbac de calitate superioara, produsul oferă confort pe parcursul intregii zile. Caracteristici: acces lateral, buzunar aplicat pe piept, elastic aplicat pe partea posterioara pentru libertatea in miscare.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Benzi ajustabile
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunare spațioase
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături