Descriere:
Acesti pantaloni cu pieptar eleganti sunt disponibili intr-o gama de culori moderne. Multiplele optiuni de depozitare includ buzunar cu fermoar ascuns aplicat pe piept, buzunar pentru rigla, parte dorsala cu elastic confortabila.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Buzunar posterior cu clapeta
- Buzunare spațioase
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;