Halat Howie - Finisaj Texpel White M R

Cod articol: C865WHRM
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
Cod articol C865WHRM
EAN / GTIN 5036108071883
Număr producător C865WHRM

Descriere

Descriere:

Halatul Howie are diverse caracteristici inteligente. Mansetele tricotate ofera protectie. Doua buzunare aplicate in partea inferioara, buzunar aplicat pe piept in partea stanga pentru acces rapid. Halatul este protejat de finisajul Texpel impotriva murdariei si a apei.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Inel stud față pentru deschidere ușoară
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Marimi disponibile de la XXS la 4XL
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria

Material:

Material ţesătură: Polibumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături