Descriere:
Mayo Jacket
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Teatura 50+UPF pentru a bloca 98% din razele UV
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Intarit la spate
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7