Jachete de lucru Workwear Navy S

Cod articol: C859NARS
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
Mărime unisex S
Două cute de extindere pe spate da

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C859NARS
EAN / GTIN 5036108110308
Număr producător C859NARS

Descriere

Descriere:

Mayo Jacket

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Teatura 50+UPF pentru a bloca 98% din razele UV
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Intarit la spate
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături