Descriere:
Caracteristicile acestui stil popular includ o față cu nasturi ascunsi, două buzunare plasate inferior și un buzunar la piept. Confecționată din bumbac 100%, acest produs de imbracaminte superb este durabil și confortabil, îndeplinind toate cerințele dumneavoastră de lucru.
Caracteristică:
- Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
- Țesătură de lucru din bumbac de calitate superioară care nu se micșorează
- 3 buzunare mari depozitare
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Disponibil in marimile XS-3XL
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 305
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;