Descriere:
Această jachetă de bucătari folosește o țesătură ușoară și oferă o siluetă modernă, mai subțire, cu o potrivire ergonomică. Caracteristicile acestei jachete includ închidere frontală cu butoni ascunsi, buzunar lateral cu fermoar și panouri mari MeshAir Pro la spate și la subrat pentru o respirabilitate remarcabilă.
Caracteristică:
- MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
- Material durabil polibumbac
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Panglica pentru șorț asigură plasarea sigură a șorțului dvs
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;