Jacheta Mesh Air Pro L/S White S R

Cod articol: C838WHRS
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
Cod articol C838WHRS
EAN / GTIN 5036108323715
Număr producător C838WHRS

Descriere

Descriere:

Această jachetă de bucătari folosește o țesătură ușoară și oferă o siluetă modernă, mai subțire, cu o potrivire ergonomică. Caracteristicile acestei jachete includ închidere frontală cu butoni ascunsi, buzunar lateral cu fermoar și panouri mari MeshAir Pro la spate și la subrat pentru o respirabilitate remarcabilă.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
  • Stil superior cu manșete franțuzești
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Manseta cu buzunar
  • Panglica pentru șorț asigură plasarea sigură a șorțului dvs
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria

Material:

Material ţesătură: Polibumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături