Jacheta Rachel pentru femei Chefs L/S White XXL R

Cod articol: C837WHRXXL
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
Cod articol C837WHRXXL
EAN / GTIN 5036108276509
Număr producător C837WHRXXL

Descriere

Descriere:

Concepută special pentru femei, această jachetă păstrează confortul și funcționalitatea, oferind în același timp o potrivire măgulitoare. Printre caracteristicile inteligente se numără orificiile de aerisire laterale, orificiile de aerisire de la manșete și plasa aerisită MeshAir la subsuori. Modelul oferă o potrivire contemporană folosind panouri, o față reversabilă cu 4 rânduri de clape detașabile și un buzunar la mânecă.

Caracteristică:

  • Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
  • MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
  • Patru rânduri de poppers care pot fi schimbate
  • Manseta cu buzunar
  • Stil superior cu manșete franțuzești
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Potrivire pentru femei
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură de contrast: Mesh Air: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături