Descriere:
Concepută special pentru femei, această jachetă păstrează confortul și funcționalitatea, oferind în același timp o potrivire măgulitoare. Printre caracteristicile inteligente se numără orificiile de aerisire laterale, orificiile de aerisire de la manșete și plasa aerisită MeshAir la subsuori. Modelul oferă o potrivire contemporană folosind panouri, o față reversabilă cu 4 rânduri de clape detașabile și un buzunar la mânecă.
Caracteristică:
- Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
- MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
- Patru rânduri de poppers care pot fi schimbate
- Manseta cu buzunar
- Stil superior cu manșete franțuzești
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- Potrivire pentru femei
- Disponibil de la mărimea XS
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură de contrast: Mesh Air: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;