Descriere:
Această jachetă de bucătari folosește o țesătură ușoară și oferă o siluetă modernă mai subțire, cu o potrivire ergonomică. Caracteristicile acestei jachete includ închidere frontală cu știfturi ascunse, buzunar lateral cu fermoar și panouri mari MeshAir Pro la spate și la subrat pentru o respirabilitate remarcabilă.
Caracteristică:
- Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- MeshAir ™ tesatura de tip plasa aerată sub brat pentru a mari fluxul de aer
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- Buzunar cu fermoar ascuns
- Stil superior cu manșete franțuzești
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- 3 buzunare mari depozitare
Material:
Material ţesătură: Bumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Țesătură de contrast: MeshAir PRO: 100% Poliester tip plasa
Compoziție tesăturii contrast: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;