Descriere:
Jacheta Somerset prezinta confort si utilitate deosebita. Materialul de polibumbac va pastra forma si culorile spalare dupa spalare. Caracteristicile includ: design unisex, mansete cu aerisire
Caracteristică:
- Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
- Cinci rânduri de rezerve
- Față reversibilă
- Nasturi detasabili care pot fi indepartati sau inlocuiti
- Manseta cu buzunar
- Orificiu manseta
- Guler mandarin
- Design unisex elegant pentru utilizare multifuncțională
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- Marimi disponibile de la XXS la 4XL
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;